Eriks
SMC

SMC TU0425GR2-100 PU-Schlauch

  • ERIKS:14209130
Image 1
▪ Disponible en 8 couleurs standard
▪ Disponible dans 2 tailles de rouleaux
▪ Pression d'utilisation maxi 0.8 MPa à 20°C
Ajouter à la liste

45.91 CHF/ Unitéhors TVA

49.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Gris