

46.85 CHF/ Unitéhors TVA
50.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KFG2 |
Type | KFG2E |
Constructeur ID | KFG2E0806-00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -65 jusqu'à 260 °C |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |