Eriks
SMC

SMC Té mâle en ligne, KQ2Y12-U02A, KQ2 Série, Forme T, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12236668
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Orifice: U02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

11.24 CHF/ Unitéhors TVA

12.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Run Tee
Constructeur ID
KQ2Y12-U02A
Forme
Forme T
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
22.8 g
A
Laiton
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
23 mm
L2
25.5 mm
L3
23 mm
M
17