Eriks
SMC

SMC Té mâle en ligne, KQ2Y04-M5A, KQ2 Série, Forme T, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12237392
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: M5 (M5 x 0.8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

5.49 CHF/ Unitéhors TVA

5.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Run Tee
Constructeur ID
KQ2Y04-M5A
Forme
Forme T
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.9 g
A
Laiton
D1
8.2 mm
D2
7 mm
H
7 mm
L1
15.4 mm
L2
14.8 mm
L3
15.4 mm
M
13.3