Eriks
SMC

SMC Té de dérivation mâle, KQ2T06-02NS, KQ2 Série, Forme T, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:13531003
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

6.15 CHF/ Unitéhors TVA

6.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Branch Tee
Constructeur ID
KQ2T06-02NS
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non