Eriks
SMC

SMC Table rotative, crémaillère et pignon, modèle de base MSQB50A-XF

  • ERIKS:13989524
Image 1
▪ Série salle blanche: Sans
▪ Modèle: MSQ
▪ Précision : B (Modèle de base)
▪ Taille: 50
▪ Suffixe: A (Vis de réglage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Filetage: XF (G 1/8)
Ajouter à la liste

665.27 CHF/ Unitéhors TVA

719.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MSQ
Type
MSQB
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Dimension
50
Raccord
M 5 mm
Filetage
R1/8 in