Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique symétrique MXS12L-100AS

  • ERIKS:14210048
Image 1
▪ Alésage: 12mm
▪ Taraudage: Rc
▪ Course: 100mm
▪ Régulateur: AS (Réglage sur l'extrémité avant)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

689.78 CHF/ Unitéhors TVA

745.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar