Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, poussée faible pour le modèle à rigidité élevée MXQ6B-20Z

  • ERIKS:13990130
Image 1
▪ Alésage: 6 mm
▪ Option du corps: B (Standard)
▪ Course: 20 mm
▪ Option fonctionnelle: Z (Sans réglage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

324.92 CHF/ Unitéhors TVA

351.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXQ-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5x0.8 mm
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar