

601.91 CHF/ Unitéhors TVA
650.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MXY |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 8 mm |
Course | 250 mm |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 55 bar |