Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, modèle standard et salle blanche MXJ4-5

  • ERIKS:14203683
Image 1
▪ Caractéristique: Modèle standard
▪ Alésage: 4 (4.5mm)
▪ Modèle symétrique: Standard
▪ Course: 5mm
▪ Régulateur: Sans réglage
▪ Fonction: Sans raccordement axial
▪ Rail du détecteur: Avec aimant et rail de détecteur
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

264.59 CHF/ Unitéhors TVA

286.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXJ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
4.5 mm
Course
5 mm
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar