Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, modèle à raccord double MXQ20A-100Z

  • ERIKS:13989963
Image 1
▪ Alésage: 20 mm
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 100 mm
▪ Option fonctionnelle: Z (Sans réglage)
▪ Option fonctionnelle: Sans options
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Number: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

662.46 CHF/ Unitéhors TVA

716.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXQ-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5x0.8 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar