

457.84 CHF/ Unitéhors TVA
494.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MXP |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Amortissement |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Course | 10 mm |
Raccord | M 3 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Fluide | Air |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 7 bar |