Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, guide linéaire circulant MXQ8L-20

  • ERIKS:14210855
Image 1
▪ Filetage: Rc (PT)
▪ Alésage: 8mm
▪ Modèle symétrique: L (Symétrique)
▪ Course: 20mm
▪ Régulateur: Sans réglage
▪ Fonction: Standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

490.22 CHF/ Unitéhors TVA

529.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXQ
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
8 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar