Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, guide linéaire circulant MXQ16L-30

  • ERIKS:14210586
Image 1
▪ Filetage: Rc (PT)
▪ Alésage: 16mm
▪ Modèle symétrique: L (Symétrique)
▪ Course: 30 mm
▪ Régulateur: Sans réglage
▪ Fonction: Standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

573.96 CHF/ Unitéhors TVA

620.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXQ
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar