Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, à guidage à rouleaux croisés MXS8-10A

  • ERIKS:13990592
Image 1
▪ Alésage: 8mm
▪ Taraudage: Rc
▪ Course: 10mm
▪ Régulateur: A (Réglage des deux côtés)
▪ Fonction: Standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

415.93 CHF/ Unitéhors TVA

449.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXS
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
8 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm