Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, à guidage à rouleaux croisés MXS12-100B

  • ERIKS:13990396
Image 1
▪ Alésage: 12mm
▪ Taraudage: Rc
▪ Course: 100mm
▪ Régulateur: B (Amortisseurs de chocs des deux côtés)
▪ Fonction: Standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

786.81 CHF/ Unitéhors TVA

850.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MXS
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm