Eriks
SMC

SMC Table linéaire électrique LESH8RJ-75B-R36P3

  • ERIKS:14211763
Image 1
▪ Taille du corps: 8
▪ Type: R (Standard)
▪ Moteur: Moteur pas à pas
▪ Pas de vis: J (Taille 8: 8mm, Taille 16: 10mm, Taille 25: 16mm)
▪ Course: 75mm
▪ Verrou du côté bridage: B (avec mécanisme autobloquant)
▪ Option du corps: Basique
▪ Type de câble pour l'actionneur: R [Câble robotique (câble flexible)]
▪ Longueur de câble de l'actionneur: 3 (3m)
▪ Contrôleur: 6P [LECP6/LECA6, (Type avec entrée de données de positionnement), PNP]
▪ Longueur du câble E/S: 3 (3m)
▪ Montage du contrôleur: Montage par vis
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
LES
Type
LESH8R