Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Einschraubgewinde KRY10-04S

  • ERIKS:14207221
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
▪ Tube compatible avec les orifices: 04 [R(PT) 1/2]
Ajouter à la liste

10.03 CHF/ Unitéhors TVA

10.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
KRY
Constructeur ID
KRY10-04S
Forme
Forme T
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT