Eriks
SMC

SMC T-SteckverschraubungKPY06-01

  • ERIKS:14206000
Image 1
▪ Modèle: KPY06-01 (Té mâle en bout)(Taille du tube ø6 - Filetage 1/8)
Ajouter à la liste

13.07 CHF/ Unitéhors TVA

14.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPY
Constructeur ID
KPY06-01
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304