Eriks
SMC

SMC T-Steckverschraubung mit Außengewinde KQB2T10-G03

  • ERIKS:14206089
Image 1
▪ T mâle au centre.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

26.90 CHF/ Unitéhors TVA

29.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2T
Constructeur ID
KQB2T10-G03
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C