Eriks
SMC

SMC T-Steckverschraubung M5x6mm MSV/ES KQB2T06-M5

  • ERIKS:13957462
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
▪ Orifice: M5 Raccord fileté (M5X0.8)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

12.92 CHF/ Unitéhors TVA

13.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2T
Constructeur ID
KQB2T06-M5
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304