107.10 CHF/ Unitéhors TVA
115.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | KQG2T |
Constructeur ID | KQG2T16-03S |
Forme | Forme T |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |