Eriks
SMC

SMC T-Steckverschraubung KQB2T08-02S

  • ERIKS:14205994
Image 1
▪ T mâle au centre.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

17.28 CHF/ Unitéhors TVA

18.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2T
Constructeur ID
KQB2T08-02S
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C