Eriks
SMC

SMC T-Steckverschraubung KGY10-02S

  • ERIKS:14205655
Image 1
▪ Modèle: KGY10-02 (Taille de tubes D.E. ø10, Taraudage 1/4)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

18.39 CHF/ Unitéhors TVA

19.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGY
Constructeur ID
KGY10-02S
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304