Eriks
SMC

SMC T-Steckverschr. R1/4x8mm KU KGT08-02

  • ERIKS:13955619
Image 1
▪ Modèle: KGT08-02 (Taille de tubes D.E. ø8, Taraudage 1/4)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

13.55 CHF/ Unitéhors TVA

14.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGT
Constructeur ID
KGT08-02
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304