Eriks
SMC

SMC T-Steckverbindung mit Reduktion KQB2T23-04

  • ERIKS:14206045
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
▪ Tube utilisable.: 04 (Tube A: Ø3.2, Tube B: Ø4)
Ajouter à la liste

15.29 CHF/ Unitéhors TVA

16.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2T
Constructeur ID
KQB2T23-04
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304