Eriks
SMC

SMC T-Steckverbindung mit Reduktion KQB2T12-16

  • ERIKS:14206039
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 12 (Ø12)
▪ Tube utilisable.: 16 (Tube A: Ø12, Tube B: Ø16)
Ajouter à la liste

46.83 CHF/ Unitéhors TVA

50.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2T
Constructeur ID
KQB2T12-16
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304