Eriks
SMC

SMC T-Steckverbindung mit Reduktion KQB2T10-12

  • ERIKS:14206036
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 10 (Raccord instantané Ø10)
▪ Tube utilisable.: 12 (Tube A: Ø10, Tube B: Ø12)
Ajouter à la liste

27.35 CHF/ Unitéhors TVA

29.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2T
Constructeur ID
KQB2T10-12
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304