16.11 CHF/ Unitéhors TVA
17.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQB2 |
Type | KQB2T |
Constructeur ID | KQB2T04-06 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 304 |