Eriks
SMC

SMC T-Steckverbindung LQ1T32

  • ERIKS:14204596
Image 1
▪ Modèle: 32 (Taille de la tuyauterie compatible en mm 8x6)
▪ Diamètre différent côté B: Même diamètre (côté B)
▪ Emballage: Emballage propre équivalent à la classe M3.5
Ajouter à la liste

58.02 CHF/ Unitéhors TVA

62.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
LQ
Type
LQ1T
Constructeur ID
LQ1T32
Forme
Forme T
Matériau
PFA
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 200 °C