Eriks
SMC

SMC T-Steckverbindung KQG2T23-00

  • ERIKS:14205604
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
Ajouter à la liste

34.80 CHF/ Unitéhors TVA

37.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2T
Constructeur ID
KQG2T23-00
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316