Eriks
SMC

SMC T-Steckverbinder m. Absperrv. 10mm KCT10-00

  • ERIKS:13955493
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
Ajouter à la liste

20.95 CHF/ Unitéhors TVA

22.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
KCT
Constructeur ID
KCT10-00
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304