Eriks
SMC

SMC T-Klemmverschraubung mit Außengewinde KFG2T1613-04S

  • ERIKS:14205559
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1613 (Ø16 x Ø13)
▪ Orifice: 04 (R 1/2)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

105.49 CHF/ Unitéhors TVA

114.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2T
Constructeur ID
KFG2T1613-04S
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316