Eriks
SMC

SMC T-Klemmverschraubung mit Außengewinde KFG2T0806-03S

  • ERIKS:14205492
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 0806 (Ø8 x Ø6)
▪ Orifice: 03 (R 3/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

51.11 CHF/ Unitéhors TVA

55.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2T
Constructeur ID
KFG2T0806-03S
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316