Eriks
SMC

SMC T-Klemmverschraubung mit Außengewinde KFG2T0604-01S

  • ERIKS:14205472
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 0604 (Ø6 x Ø4)
▪ Orifice: 01 (R 1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

38.14 CHF/ Unitéhors TVA

41.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2T
Constructeur ID
KFG2T0604-01S
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316