▪ Fonction: 2 (2 positions, bistable) ▪ Raccordement: 2 (Montage en ligne) ▪ Echappement: 3 (Commun) ▪ Commun: Standard ▪ Tension: 5 (24 VCC) ▪ Câble: DO (Connecteur DIN sans connecteur) ▪ Longueur de câble: Sans ▪ Protection de circuit: Sans ▪ Commande manuelle: Sans ▪ Orifice: M5 (M5X0.8 monté en ligne) ▪ Taraudage: M Thread, Rc ▪ Option: Sans