Eriks
SMC

SMC Stopfen KPP-04

  • ERIKS:14204611
Image 1
▪ Raccord compatible: 04 (4 mm)
Ajouter à la liste

1.55 CHF/ Unitéhors TVA

1.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPP
Constructeur ID
KPP-04
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304