Eriks
SMC

SMC Steckverteilerleiste KM14-08-10-03S-3

  • ERIKS:13962228
Image 1
▪ Embase à raccords instantanés.
▪ Nombre d'Raccords A: 3.
▪ Diam. de raccord B: ø6-1/8, ø6-1/4, ø6-3/8, ø8-1/8, ø8-1/4, ø8-3/8, ø10-1/4, ø10-3/8, ø10-1/2.
▪ Diam. de raccord A: ø4, ø6, ø8.
Ajouter à la liste

11.28 CHF/ Unitéhors TVA

12.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KM
Type
KM14
Raccord primaire
8 mm
Taille de fil primaire
R3/8 in
Raccord secondaire
10 mm
Matériau
PBT
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
3