223.57 CHF/ Unitéhors TVA
241.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AMH |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/2 in |
Niveau de filtration | 0.01 µm |
Température de service | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service max. | 1 MPa |
Débit maximum | 1,000 l/min |