43.01 CHF/ Unitéhors TVA
46.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | VMG |
Type | Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard |
Matériau | PBT |
Matériau de la buse | Laiton, nickelé |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Type de raccord | Taper ( R ) |
Gâchette | Long |
Pression de service max. | 10 bar |
Température de service max. | 60 °C |
Couleur | Blanc |
Approbation selon | RoHS |
Force de soufflage | 7 N |
Diamètre extérieur raccord | Rc 1/4 in |
Poids | 165 g |
Pression de travail maximum | 1 MPa |
Pression d'épreuve | 15 bar |