38.61 CHF/ Unitéhors TVA
41.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | VMG |
Type | Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard |
Matériau | PBT |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Long |
Pression de service max. | 10 bar |
Température de service max. | 60 °C |
Couleur | Blanc |
Force de soufflage | 7 N |
Approbation selon | RoHS |
Poids | 165 g |
Diamètre extérieur raccord | G 1/4" in |
Pression d'épreuve | 15 bar |
Pression de travail maximum | 1 MPa |