Eriks
SMC

SMC Soufflette, modèle standard VMG11BU-F02-13

  • ERIKS:12734448
Image 1
▪ Raccordement: 1 (Direction inférieure)
▪ Couleur du corps: BU (Bleu foncé)
▪ Type de raccordement: F (G(PF))
▪ Taille de la connexion: 02 (Vissé (Orifice 1/4))
▪ Buse: 13 (Buse de grande efficacité, KNH-R02-200)
▪ Couvercle de buse: Sans
Ajouter à la liste

76.98 CHF/ Unitéhors TVA

83.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VMG
Type
Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard
Matériau
PBT
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
60 °C
Couleur
Blanc
Force de soufflage
7 N
Approbation selon
RoHS
Diamètre extérieur raccord
G 1/4" in
Pression de travail maximum
1 MPa
Pression d'épreuve
15 bar
Poids
165 g