Eriks
SMC

SMC Smc Kah08-00 raccord anti-statique

  • ERIKS:12437057
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
Ajouter à la liste

4.11 CHF/ Unitéhors TVA

4.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
KAH
Constructeur ID
KAH08-00
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT