Eriks
SMC

SMC Silencieux pour applications générales, filetage extérieur R2", AN900-20

  • ERIKS:11238043
Image 1
▪ Modèle: AN900-20 (Taille 9-Standard, Réduction du Bruit-Standard (30dB), Orifice 2)
Ajouter à la liste

82.28 CHF/ Unitéhors TVA

88.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AN
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
2
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
30