Eriks
SMC

SMC Silencieux compact en résine, filetage extérieur R1/2", AN40-04

  • ERIKS:12356714
Image 1
▪ Taille du corps: 40
▪ Filetage: Rc (ou Filetage M)
▪ Tailles des filetages: 04 (1/2)
Ajouter à la liste

12.49 CHF/ Unitéhors TVA

13.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AN
Type
AN40
Matériau du boîtier
Plastique
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/2
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
30