Eriks
SMC

SMC Silencieux à haute réduction du bruit, filetage extérieur R2", ANA1-C08

  • ERIKS:24115088
Image 1
▪ Modèle: ANA1-C08 (Orifice ø8 Raccord Instantané)
Ajouter à la liste

11.25 CHF/ Unitéhors TVA

12.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ANA1
Matériau du boîtier
PBT
Raccord
8 mm
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
40