Eriks
SMC

SMC Séparateur, modèle à 2 doigts MIW32TF-32D

  • ERIKS:14211787
Image 1
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course: 32mm
▪ Option du doigt: Modèle de base (Standard)
▪ Unité de réglage de la course: Non
▪ Racleur: Non
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

587.62 CHF/ Unitéhors TVA

635.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MIW
Fonction
Séparateur
Diamètre d'alésage
32 mm
Type de commande
Double effet
Course
32 mm
Raccord
NPT1/8