Eriks
SMC

SMC Séparateur, modèle à 2 doigts MIW20-20D2

  • ERIKS:14211766
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage: M:ø18~25, Rc: ø32
▪ Course: 20mm
▪ Option du doigt: 2 [Taraudages sur toutes les surfaces (5 surfaces en incluant la face postérieure)]
▪ Unité de réglage de la course: Non
▪ Racleur: Non
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

451.80 CHF/ Unitéhors TVA

488.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MIW
Fonction
Séparateur
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
20 mm
Raccord
M 5