Eriks
SMC

SMC Séparateur, modèle à 2 doigts MIW12-12DAS

  • ERIKS:14211751
Image 1
▪ Alésage: 12mm
▪ Taraudage: M:ø18~25, Rc: ø32
▪ Course: 12mm
▪ Option du doigt: Modèle de base (Standard)
▪ Unité de réglage de la course: A (Oui)
▪ Racleur: S (Oui)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

361.65 CHF/ Unitéhors TVA

390.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MIW
Fonction
Séparateur
Diamètre d'alésage
12 mm
Type de commande
Double effet
Course
12 mm
Raccord
M 5