Eriks
SMC

SMC Séparateur, modèle à 1 doigt MIS20-20D

  • ERIKS:14211828
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage: M:ø18~25, Rc: ø32
▪ Course: 20mm
▪ Option du doigt: Modèle de base (Standard)
▪ Unité de réglage de la course: Non
▪ Racleur: Non
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

255.66 CHF/ Unitéhors TVA

276.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MIS
Fonction
Séparateur
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
20 mm
Raccord
M 5